Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71460 Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71460 Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 18,5 cm
APS 71460 Bankettkartenständer Ø 7,5 cm, H: 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71460
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71460
EAN/GTIN:
     4004133714601
Suchbegriffe:
Bankettkartenhalter
Bankettkartenständer
Bankettständer
bankettkartenständer
Edelstahl, hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Länge:
7,5 cm
Breite:
7,5 cm
Höhe:
18,5 cm
Gewicht:
0,215 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,69*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,32*
€ 10,55*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,67*
€ 11,04*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.