Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/3 Eier-Box 35,4 x 32,5 cm, H: 20 cm Polypropylen (Box + Deckel),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/3 Eier-Box 35,4 x 32,5 cm, H: 20 cm Polypropylen (Box + Deckel),
GN 2/3 Eier-Box 35,4 x 32,5 cm, H: 20 cm Polypropylen (Box + Deckel),
Artikel-Nr.:
     2813-383-1855
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82419
EAN/GTIN:
     4004133824195
Suchbegriffe:
Eier-Box
Eierbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
GN 2/3 Eier-Box 35,4 x 32,5 cm, H: 20 cm Polypropylen (Box + Deckel), Polystyrol (Einlagen) mit luftdichtem Deckel passend
für 4 Lagen á 30 Eier Lieferung inkl. 8 Lagen Lage: 28 x 28 cm stapelbar Farbe: Transparent spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.60 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 30,28*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 30,37*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,47*
€ 39,93*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 40,92*
4 Tage
75
€ 5,90*
ab € 31,22*
€ 41,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.