| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-82419 Herst.-Nr.: 82419 EAN/GTIN: 4004133824195 |
| |
|
| | |
| Polypropylen (Box + Deckel), Polystyrol (Einlagen) , mit luftdichtem Deckel Weitere Informationen: | | Länge: | 35,4 cm | Breite: | 32,5 cm | Höhe: | 20 cm | Gewicht: | 1,62 kg | Farbe: | Transparent | Material: | Polystyrol, Polypropylen | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel-kasten kunststoff, stapelbare kunststoffbox mit deckel, aps eier-box, eierbox, eier, box, polypropylen, pp, kunststoff, polystyrol, ps, deckel, luftdicht, luft, dich, transportbox, transport, aufbewahrungsbox, aufbewahrung, verwahren, vorrat, bevorraten, einlagen, einleger, lage, lagen, to, go, plattzssparend, platz, sparend, kühlschrank, gefrierschrank, küchenschänke, camping, picknick, eierablage, transparent, sichtbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,59* | € 30,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,79* | € 30,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 30,47* | € 39,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,20* | € 40,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,22* | € 41,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|