Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-1862
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83433
EAN/GTIN:
     4004133834330
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
53 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 18,86*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 18,98*
2 Tage
96
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 21,43*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,09*
€ 25,15*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83479
ab € 23,83*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-83490
ab € 12,45*
Sonstiges
Assheuer + Pott
83434
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.