Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz
GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-1863
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83434
EAN/GTIN:
     4004133834347
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
53 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 18,01*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 18,12*
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 20,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,24*
€ 23,91*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 20,78*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.