Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83434 GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83434 GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm
APS 83434 GN 2/4 Tablett -PURE- 53 x 16,2 cm, H: 3 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83434
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83434
EAN/GTIN:
     4004133834347
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
16,2 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1,1 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 18,01*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 18,12*
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 20,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,24*
€ 23,91*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 20,78*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.