Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher -CASUAL- Ø 9,5 cm, H: 4,5 cm Melamin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher -CASUAL- Ø 9,5 cm, H: 4,5 cm Melamin, schwarz
Aschenbecher -CASUAL- Ø 9,5 cm, H: 4,5 cm Melamin, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-2376
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83616
EAN/GTIN:
     4004133836167
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Aschenbecher -CASUAL- Ø 9,5 cm, H: 4,5 cm Melamin, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine
direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,79*
Lager 2813
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,58*
€ 4,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.