Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83616 Aschenbecher -CASUAL- Ø 9,5 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83616 Aschenbecher -CASUAL- Ø 9,5 cm, H: 4,5 cm
APS 83616 Aschenbecher -CASUAL- Ø 9,5 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83616
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83616
EAN/GTIN:
     4004133836167
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Melamin, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
4,3 cm
Gewicht:
0,065 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,79*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,58*
€ 4,42*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.