Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, rund Ø 37 cm, H: 9 cm Polypropylen, hellbeige -PROFI LINE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb, rund Ø 37 cm, H: 9 cm Polypropylen, hellbeige -PROFI LINE-
Korb, rund Ø 37 cm, H: 9 cm Polypropylen, hellbeige -PROFI LINE-
Artikel-Nr.:
     2813-383-2653
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50210
EAN/GTIN:
     4004133502109
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Korb, rund Ø 37 cm, H: 9 cm Polypropylen, hellbeige -PROFI LINE- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
beige
Länge:
37.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,29*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 16,33*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,58*
12 Tage
24
€ 5,00*
ab € 17,78*
€ 24,24*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 18,22*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.