Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50210 Korb, rund Ø 37 cm, H: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50210 Korb, rund Ø 37 cm, H: 9 cm
APS 50210 Korb, rund Ø 37 cm, H: 9 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50210
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50210
EAN/GTIN:
     4004133502109
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, hellbeige , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0,36 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 16,27*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,31*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,63*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 17,86*
€ 24,28*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 18,35*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.