Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm Polypropylen, beige -PROFI LINE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm Polypropylen, beige -PROFI LINE-
Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm Polypropylen, beige -PROFI LINE-
Artikel-Nr.:
     2813-383-2668
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50606
EAN/GTIN:
     4004133506060
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm Polypropylen, beige -PROFI LINE- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,05*
Lager 2813
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,11*
€ 5,50*
ab € 8,39*
€ 12,72*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 9,42*
€ 13,30*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,96*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50605
ab € 6,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50607
ab € 6,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50608
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.