Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50606 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50606 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm
APS 50606 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm
APS 50606 Korb, rund Ø 20 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50606
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50606
EAN/GTIN:
     4004133506060
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Polypropylen, beige , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,095 kg
Farbe:
Beige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,16*
€ 5,50*
ab € 8,32*
€ 12,80*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 9,36*
€ 13,38*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,90*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50605
ab € 6,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50607
ab € 6,22*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-50608
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.