Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett -GASTRO- Ø 40,5 cm, H: 2 cm glasfaserverstärkte Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett -GASTRO- Ø 40,5 cm, H: 2 cm glasfaserverstärkte Kunststoff schwarz
Tablett -GASTRO- Ø 40,5 cm, H: 2 cm glasfaserverstärkte Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-3111
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     549
EAN/GTIN:
     4004133005495
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Gastronomie-Tablett
Tablett -GASTRO- Ø 40,5 cm, H: 2 cm glasfaserverstärkte Kunststoff schwarz rutschfeste Oberfläche spülmaschinengeeignet
stapelbar Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
0.08 cm
Breite:
40.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.81 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,33*
Lager 2813
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,37*
€ 5,50*
ab € 8,77*
€ 13,08*
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 9,78*
€ 13,61*
2 Tage
90
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
00548
ab € 5,61*
Sonstiges
APS Germany
547
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.