Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gastronomie-Dispenser
>
Getränkedispenser
>
Kaltgetränke-Spender
>
Saftdispenser
>
Artikel
Saftdispenser TOP FRESH, Kapäzität: 4 Liter. Aus: Edelstahl 18/8, SAN. 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-383-369
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
10800
EAN/GTIN:
4004133108004
Suchbegriffe:
Dispenser-Kühlakku
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Saftdispenser TOP FRESH, Kapäzität: 4 Liter. Aus: Edelstahl 18/8, SAN. 1 Kühlakku im Deckel 1 Kühlakku Standfuß. Maß: 21 x 32 x 43 cm.
Farbe: transparent. Inklusive Touchless Adapter, spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
21 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
4.43 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
4.00 Liter
... >
Gedeckter Tisch
>
Buffet & Servieren
>
Buffet - Dispenser/Karaffen
... >
Gedeckter Tisch
>
Buffet & Servieren
>
Dispenser
Weitere Suchbegriffe:
Getränkespender
,
Kaltgetränke-Dispenser
,
Kaltgetränke-Spender
,
Kaltgetränkedispenser
,
Kaltgetränkespender
,
Kühl-Akku
,
Kühlaccu
,
Kühlakku
,
Kühlelement
,
Kühlspeicher
,
Saft-Dispenser
,
Saft-Spender
,
Saftdispenser
,
Saftspender
,
assheuer + pott saftdispenser
,
kaltgetränke dispenser
,
saftdispenser 4l
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
5 Tage
45
€ 4,95*
ab € 129,04*
€ 161,69*
Lager 2813
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,36*
€ 162,48*
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 181,64*
Lager 8054
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 214,79*
€ 264,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APS 10807 Non-Drip Hahn
Assheuer + Pott
APS-10807
ab € 29,18*
Zubehör
Ersatzkühlakku, gefüllt mit Kühlflüssigkeit. Durchmesser: 15 cm, Höhe: 2,5 cm.
Assheuer + Pott
10777
ab € 3,08*
Zubehör
Zubehör- / Reinigungsset für Zapfhahn 10807 4-teiliges Set, bestehend aus: 3
Assheuer + Pott
10715
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen