Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bento Box -ASIA PLUS- 15,5 x 7,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bento Box -ASIA PLUS- 15,5 x 7,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: weiß, glänzend
Bento Box -ASIA PLUS- 15,5 x 7,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     2813-383-3805
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15475
EAN/GTIN:
     4004133154759
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Bento Box -ASIA PLUS- 15,5 x 7,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: weiß, glänzend außen: weiß, matt 0,10 Liter spülmaschinengeeignet
stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
15.50 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Volumen:
0.10 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 4,11*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 4,19*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,77*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,77*
€ 6,04*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.