Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Kuppelhaube 54 x 33 cm, H: 20 cm Haube aus SAN Griff aus Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Kuppelhaube 54 x 33 cm, H: 20 cm Haube aus SAN Griff aus Zinkdruckguss
GN Kuppelhaube 54 x 33 cm, H: 20 cm Haube aus SAN Griff aus Zinkdruckguss
GN Kuppelhaube 54 x 33 cm, H: 20 cm Haube aus SAN Griff aus Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     2813-383-395
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11027
EAN/GTIN:
     4004133110274
Suchbegriffe:
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Kuppelhaube
aps frischhaltehaube
GN Kuppelhaube 54 x 33 cm, H: 20 cm Haube aus SAN Griff aus Zinkdruckguss passend für GN 1/1 mit Frontausschnitt
spülmaschinengeeignet stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
54.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.44 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
transparent
Weitere Suchbegriffe: frischhalte haube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 38,93*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 39,14*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,47*
€ 46,39*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 40,63*
€ 52,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40150
ab € 22,53*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11010
ab € 33,48*
Sonstiges
Assheuer + Pott
9090
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.