Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Tablett GRIP aus schwarzem MELAMIN mit Griffen und rutschfester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Tablett GRIP aus schwarzem MELAMIN mit Griffen und rutschfester
Profi-Tablett GRIP aus schwarzem MELAMIN mit Griffen und rutschfester
Profi-Tablett GRIP aus schwarzem MELAMIN mit Griffen und rutschfester
Profi-Tablett GRIP aus schwarzem MELAMIN mit Griffen und rutschfester
Profi-Tablett GRIP aus schwarzem MELAMIN mit Griffen und rutschfester
Artikel-Nr.:
     2813-383-4235
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84045
EAN/GTIN:
     4004133840454
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Profi-Tablett GRIP aus schwarzem MELAMIN mit Griffen und rutschfester Beschichtung, rund, 35,5 cm Durchmesser, 4,5 cm hoch.
Profi-Tablett aus schwarzem Melamin mit Griffen und rutschfester Beschichtung. Durch den hohen Rand sind die Gläser u.a. besser vor dem Umkippen geschützt. Rund, 35,5cm Durchmesser, 4,5cm hoch.

Spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
35.50 cm
Breite:
35.50 cm
Höhe:
4.50 cm
Durchmesser:
4.50 cm
Gewicht:
0.88 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 19,75*
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 19,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,72*
€ 26,32*
3 Tage
37
€ 5,90*
ab € 21,39*
€ 28,21*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 22,48*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.