Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84045 Tablett -BISTRO- Ø 35,5 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84045 Tablett -BISTRO- Ø 35,5 cm, H: 4,5 cm
APS 84045 Tablett -BISTRO- Ø 35,5 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84045
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84045
EAN/GTIN:
     4004133840454
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Melamin, schwarz , rutschfest, mit 2 Griffmulden , Stapelrand
Weitere Informationen:
Länge:
35,5 cm
Breite:
35,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,91 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett rund plastik schwarz, kaffeetablett schwarz, kaffeetablett, serviertablett, servier, tablett, servicehelfer, service, helfer, bistro, rutschfest, griffmulden, griffmulde, griff, mulde, stapelbar, stapelrand, stapeln, stapel, rand, kaffee, espresso, latte, macchiato, cappuccino, spülmaschinengeeignet, spülmaschinenfest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 19,65*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 19,81*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,94*
€ 26,24*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 26,90*
2 Tage
24
€ 9,90*
ab € 21,42*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.