Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Produktbild zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Symbol zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Symbol zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Symbol zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Symbol zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Symbol zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Symbol zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Logo zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Logo zu APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772749
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84045
EAN/GTIN:
     4004133840454
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
APS Tablett Melamin, schwarz, rutschfest, hoher Rand, ø 355 mm, Höhe: 45 mm

rutschfest, mit 2 Griffmulden und Stapelrand

Weitere Informationen:
ø:
355 mm
EAN Stück:
4004133840454
Höhe:
45 mm
Material:
Melamin (MF)
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... > Melamin > Bistro > Tablett
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 19,75*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 19,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,72*
€ 26,32*
Lager 3391
37
€ 5,90*
ab € 21,39*
€ 28,21*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 22,48*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.