Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer -MULTI- 18 x 18 cm, H: 5 cm Metall, PVC, schwarz mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer -MULTI- 18 x 18 cm, H: 5 cm Metall, PVC, schwarz mit
Buffetständer -MULTI- 18 x 18 cm, H: 5 cm Metall, PVC, schwarz mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-4249
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33249
EAN/GTIN:
     4004133332492
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Buffetständer -MULTI- 18 x 18 cm, H: 5 cm Metall, PVC, schwarz mit Antirutschbeschichtung spülmaschinengeeignet stapelbar
Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,20*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,31*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,27*
€ 11,77*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 8,33*
€ 11,83*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.