| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-33249 Herst.-Nr.: 33249 EAN/GTIN: 4004133332492 |
| |
|
| | |
| Metall, PVC, schwarz , mit Antirutschbeschichtung Weitere Informationen: | | Länge: | 18 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0,321 kg | Farbe: | Schwarz | Material: | Metall, PVC | Spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,50* | € 8,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,58* | € 8,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,31* | € 11,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 8,37* | € 11,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,38* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|