Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-4330
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33255
EAN/GTIN:
     4004133332553
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
APS Buffetständer SIERRA, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 100 mm, Akazienholz


Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,52*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,54*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 19,05*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 19,15*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30000
ab € 12,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30001
ab € 15,74*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30002
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.