Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 33255 Buffetständer Ø 15 cm, H: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 33255 Buffetständer Ø 15 cm, H: 10 cm
APS 33255 Buffetständer Ø 15 cm, H: 10 cm
APS 33255 Buffetständer Ø 15 cm, H: 10 cm
APS 33255 Buffetständer Ø 15 cm, H: 10 cm
APS 33255 Buffetständer Ø 15 cm, H: 10 cm
Artikel-Nr.:
     9243-33255
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33255
EAN/GTIN:
     4004133332553
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Akazienholz
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,26 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
42
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 13,44*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,46*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 19,21*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 19,30*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 14,77*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
30000
ab € 12,65*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30001
ab € 15,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
30002
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.