Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunchbox XL mit hygienischer Edelstahloberfläche, Silikondichtung und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lunchbox XL mit hygienischer Edelstahloberfläche, Silikondichtung und
Lunchbox XL mit hygienischer Edelstahloberfläche, Silikondichtung und
Lunchbox XL mit hygienischer Edelstahloberfläche, Silikondichtung und
Lunchbox XL mit hygienischer Edelstahloberfläche, Silikondichtung und
Lunchbox XL mit hygienischer Edelstahloberfläche, Silikondichtung und
Artikel-Nr.:
     2813-383-5378
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66902
EAN/GTIN:
     4004133669024
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Lunchbox XL mit hygienischer Edelstahloberfläche, Silikondichtung und Trennsteg. Maß: 22,5 x 16,5 x 6,5 cm mit 1,4 l Kapazität.
2 seitliche Haltebügel sorgen für einen festen Sitz des Deckels.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Farbe:
silber
Länge:
23 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.42 kg
Volumen:
1.40 Liter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,62*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,70*
€ 5,50*
ab € 14,10*
€ 20,37*
€ 7,95*
ab € 14,30*
€ 20,39*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
66900
ab € 8,26*
Sonstiges
Assheuer + Pott
66901
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.