Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 66902 Lunchbox -XL- 22,5 x 16,5 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 66902 Lunchbox -XL- 22,5 x 16,5 cm, H: 6,5 cm
APS 66902 Lunchbox -XL- 22,5 x 16,5 cm, H: 6,5 cm
APS 66902 Lunchbox -XL- 22,5 x 16,5 cm, H: 6,5 cm
APS 66902 Lunchbox -XL- 22,5 x 16,5 cm, H: 6,5 cm
APS 66902 Lunchbox -XL- 22,5 x 16,5 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-66902
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66902
EAN/GTIN:
     4004133669024
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
18/8 Edelstahl , innen poliert , außen mattiert
Weitere Informationen:
Länge:
22,5 cm
Breite:
16,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,42 kg
Füllmenge:
1,4 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8, Silikon, ABS
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, aps lunchbox, brot dose, Lunchbox Brotdose Bento box vesperbox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,62*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,70*
€ 5,50*
ab € 14,10*
€ 20,37*
€ 7,95*
ab € 14,30*
€ 20,39*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
66900
ab € 8,26*
Sonstiges
Assheuer + Pott
66901
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.