Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm Silikon, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm Silikon, grau
APS Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm Silikon, grau
Artikel-Nr.:
     2813-383-5443
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36102
EAN/GTIN:
     4004133361027
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform

APS Eiswürfelform, 2er Set 15,5 x 15,5 cm, H: 5,5 cm Silikon, grau

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,50*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,63*
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 18,41*
2 Tage
21
€ 9,90*
ab € 13,87*
€ 18,57*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.