Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Produktbild zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Anwendungsbild zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Anwendungsbild zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Anwendungsbild zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Anwendungsbild zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Anwendungsbild zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Anwendungsbild zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Symbol zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Symbol zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Symbol zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Logo zu APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set
Artikel-Nr.:
     3391-227787474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36102
EAN/GTIN:
     4004133361027
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
APS Eiswürfelform mit Deckel, 2er Set

2 Eiswürfelformen für je 9 Stk. Eiswürfel, aus BPA freiem Silikon
Eiswürfel (mm): 40 x 40 x 40

Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Material:
Silikon
EAN Stück:
4004133361027
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
55 mm
Breite:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,50*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,63*
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 18,41*
Lager 3391
21
€ 9,90*
ab € 13,87*
€ 18,57*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.