Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm Rattan / Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm Rattan / Polypropylen
Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm Rattan / Polypropylen
Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm Rattan / Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-383-879
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40140
EAN/GTIN:
     4004133401402
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm Rattan / Polypropylen Polypropylen, hellbeige -ECONOMIC-
spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar Farbe: Hellbeige

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
23.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rechteckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,31*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,88*
€ 6,04*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,81*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.