Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40140 Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40140 Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm
APS 40140 Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm
APS 40140 Tisch- und Buffetkorb, eckig 23 x 17 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40140
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40140
EAN/GTIN:
     4004133401402
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Rattan / Polypropylen , Polypropylen, hellbeige , -ECONOMIC-
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,13 kg
Farbe:
Hellbeige
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,31*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,88*
€ 6,04*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,81*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.