Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käsehobel mit Abdeckhaube Ø 22 cm, H: 15 cm Buchenholz, Edelstahl, AS hobelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käsehobel mit Abdeckhaube Ø 22 cm, H: 15 cm Buchenholz, Edelstahl, AS hobelt
Käsehobel mit Abdeckhaube Ø 22 cm, H: 15 cm Buchenholz, Edelstahl, AS hobelt
Käsehobel mit Abdeckhaube Ø 22 cm, H: 15 cm Buchenholz, Edelstahl, AS hobelt
Artikel-Nr.:
     2813-383-966
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     4004133500020
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Käse-Glocke
Käsehobel mit Abdeckhaube Ø 22 cm, H: 15 cm Buchenholz, Edelstahl, AS hobelt hauchzarte Käseröschen von Hartkäsesorten, wie
z.B.: Tête de Moine - auch für ausgefallene Schokoladendeko- rationen, Klinge ca. 7 cm nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
15.50 cm
Gewicht:
1.03 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 14,73*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 14,80*
€ 5,50*
ab € 14,51*
€ 19,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 16,80*
€ 22,08*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,85*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.