Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50002 Käsehobel mit Abdeckhaube, Ø 22 cm, Höhe 15 cm, Klinge (Edelstahl) ca. 7 cm, Brett aus Buchenholz, Haube aus Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50002 Käsehobel mit Abdeckhaube, Ø 22 cm, Höhe 15 cm, Klinge (Edelstahl) ca. 7 cm, Brett aus Buchenholz, Haube aus Polystyrol
APS 50002 Käsehobel mit Abdeckhaube, Ø 22 cm, Höhe 15 cm, Klinge (Edelstahl) ca. 7 cm, Brett aus Buchenholz, Haube aus Polystyrol
APS 50002 Käsehobel mit Abdeckhaube, Ø 22 cm, Höhe 15 cm, Klinge (Edelstahl) ca. 7 cm, Brett aus Buchenholz, Haube aus Polystyrol
APS 50002 Käsehobel mit Abdeckhaube, Ø 22 cm, Höhe 15 cm, Klinge (Edelstahl) ca. 7 cm, Brett aus Buchenholz, Haube aus Polystyrol
APS 50002 Käsehobel mit Abdeckhaube, Ø 22 cm, Höhe 15 cm, Klinge (Edelstahl) ca. 7 cm, Brett aus Buchenholz, Haube aus Polystyrol
Artikel-Nr.:
     9243-50002
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50002
EAN/GTIN:
     4004133500020
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Käse-Glocke
Der Käsehobel mit Abdeckhaube vereint Qualität, Funktionalität und Stil in einem praktischen Gerät. Mit seiner hochwertigen Edelstahl-Klinge, dem robusten Buchenholz-Brett und der schützenden Polystyrol-Haube bietet dieser Käsehobel eine erstklassige Schneidleistung und eine elegante Präsentation. Verleihen Sie Ihrer Käse-Zubereitung einen Hauch von Raffinesse und genießen Sie die Vorteile dieses durchdachten Küchenaccessoires.
Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
15,5 cm
Gewicht:
0,815 kg
Farbe:
Edelstahl, Braun
Material:
Edelstahl, Holz, Polystyrol
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Käseglocke, Käse-Hobel, Käsehobel, Parmesan-Hobel, Parmesanhobel, käseglocke, Hartkäsehobel, Schokoladenhobel, Käseröschen, Tete de Moine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 14,42*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 14,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,66*
€ 19,27*
€ 5,50*
ab € 14,38*
€ 19,27*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.