Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Aura Blackberry Rita Obertasse 23cl, Handbemalt, lila, Porzellan AURA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Aura Blackberry Rita Obertasse 23cl, Handbemalt, lila, Porzellan AURA,
Bonna Aura Blackberry Rita Obertasse 23cl, Handbemalt, lila, Porzellan AURA,
Artikel-Nr.:
     2813-384-5601
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ABBRIT01CF
EAN/GTIN:
     8697700123102
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Bonna Aura Blackberry Rita Obertasse 23cl, Handbemalt, lila, Porzellan
AURA, eine umfangreiche Porzellanserie, welche in acht Farben erhältlich ist. Die Farben wirken einzeln, aber auch in der Kombination untereinander sehr stimmig und verleihen Ihren Kreationen das gewisse Etwas.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
lila
Länge:
11.60 cm
Breite:
9.30 cm
Höhe:
6.80 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,327*
€ 8,457*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 25,91004*
€ 34,60002*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 41,89002*
€ 53,98002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,457*
€ 10,064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,057*
€ 9,588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,767*
€ 9,243
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,327*
€ 7,529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BONNA
ABBRIT01CT
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.