Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113310
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ABBRIT01CT
EAN/GTIN:
     8697700123119
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Aura« Kaffee-Untere black berry, ø: 160 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
20 mm
Farbe:
black berry
EAN Stück:
8697700123119
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95002*
€ 28,50052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,84004*
€ 28,36965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52002*
€ 25,60882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
ABBRIT01CF
ab € 6,377*
Sonstiges
BONNA
ABBBNC01CF
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.