Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkasten mit sechs 0,5 l-Dosen aus Polypropylen, Gehäuse und Deckel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzkasten mit sechs 0,5 l-Dosen aus Polypropylen, Gehäuse und Deckel aus
Gewürzkasten mit sechs 0,5 l-Dosen aus Polypropylen, Gehäuse und Deckel aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-001
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1120/006
EAN/GTIN:
     4003625112062
Suchbegriffe:
Gewürz-Box
Gewürz-Kasten
Gewürzbox
Gewürzkasten
Gewürzkasten mit sechs 0,5 l-Dosen aus Polypropylen, Gehäuse und Deckel aus Polycarbonat Länge: 50 cm, Breite: 15,5 cm, Höhe: 9 cm,
Portionsgröße: 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.97 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 22,19*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 15,86*
€ 22,87*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,73*
€ 25,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.