Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührschüssel, Volumen 9 Liter, Höhe: 16cm, stabile Qualität, Durchmesser innen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührschüssel, Volumen 9 Liter, Höhe: 16cm, stabile Qualität, Durchmesser innen:
Rührschüssel, Volumen 9 Liter, Höhe: 16cm, stabile Qualität, Durchmesser innen:
Artikel-Nr.:
     2813-386-019
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1340/320
EAN/GTIN:
     4003625134057
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
laborschüssel pp
Rührschüssel, Volumen 9 Liter, Höhe: 16cm, stabile Qualität, Durchmesser innen: 32 cm,
aus transparent- weißem Polypropylen, mikrowellengeeignet, bruchsicher, stapelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
0.41 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
9.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,61*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,24*
€ 11,71*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,14*
€ 16,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 18,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
1341/320
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.