| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-049 Herst.-Nr.: 1620/680 EAN/GTIN: 4003625162005 |
| |
|
| | |
| Papierkorb aus Edelstahl, hochglänzend poliert, mit verzinktem Innenbehälter Höhe: 68 cm, Durchmesser: 25 cm, Lochdurchmesser: 10 cm [Innenbehälter 21 cm Durchmesser, 49 cm hoch]
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallkorb edelstahl, abfallkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,01* | € 63,55* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 45,78* | € 64,16* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 48,73* | € 67,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|