| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1254 Herst.-Nr.: 7199/125 EAN/GTIN: 4003625719926 |
| |
|
| | |
| Tafelschwamm, 2 Stück aus feinem Melaminschaum, zum Entfernen von Kreidemarker von Schreibtafeln Länge: 10,5 cm, Breite: 6 cm, Höhe: 2,5 cm [Preis und Verpackung à 2 Stück.]
Weitere Informationen: | | Länge: | 11 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,54* | € 3,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,62* | € 3,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,17* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|