Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer 3 l Tretabfalleimer Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer 3 l Tretabfalleimer Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem
Tretabfalleimer 3 l Tretabfalleimer Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem
Artikel-Nr.:
     2813-386-1390
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     629/003
EAN/GTIN:
     4003625062930
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfalleimer 3 l
Tretabfalleimer Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit schwarzem Kunststoffeinsatz, Deckel fällt eigenständig zu

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Höhe:
25.00 cm
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
0.68 kg
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,07*
€ 19,18*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,72*
€ 21,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.