| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1489 Herst.-Nr.: 8102/015 EAN/GTIN: 4003625810203 |
| |
|
| | |
| Sikkenwagen Bäckermaß Stikkenwagen 60 x 40 cm aus Edelstahl, gemäß DIN 18867-2, 15 Auflageschienen mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung zum Transport von bis zu 15 Tabletts 60 x 40 cm (Bäckermaß) bei einem Stapelabstand von 85 mm, mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, alle mit Feststellern
Weitere Informationen: | | Breite: | 47.00 cm | Höhe: | 62.00 cm | Gewicht: | 20.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 184,80* | € 224,26* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,32* | € 224,29* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,88* | € 273,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|