Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tomatenschneider POLARIS Tomatenschneider Serie POLARIS, mit seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tomatenschneider POLARIS Tomatenschneider Serie POLARIS, mit seidenmatt
Tomatenschneider POLARIS Tomatenschneider Serie POLARIS, mit seidenmatt
Artikel-Nr.:
     2813-386-759
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     978/295
EAN/GTIN:
     4003625097802
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät
Tomatenschneider POLARIS
Tomatenschneider Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10, Sägen aus Edelstahl 18/0, ideal auch für Eier und Pilze Fläche: 15 cm x 9 cm, Gesamtlänge: 29,5 cm [Scheibendicke: 7 mm]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,49*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,46*
€ 5,64*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,11*
€ 8,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.