Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier-Frittierkorb, eckig Breite: 8 cm, Höhe: 7 cm, Stiellänge: 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier-Frittierkorb, eckig Breite: 8 cm, Höhe: 7 cm, Stiellänge: 9,5 cm
Servier-Frittierkorb, eckig Breite: 8 cm, Höhe: 7 cm, Stiellänge: 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-386-766
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1147/100
EAN/GTIN:
     4003625114714
Suchbegriffe:
Friteusenkorb
friteusenkorb
Servier-Frittierkorb, eckig Breite: 8 cm, Höhe: 7 cm, Stiellänge: 9,5 cm
Servier-Frittierkorb, eckig aus Edelstahl, insbesondere zum originellen Servieren von Beilagen wie Pommes frites geeignet, aber auch zum Frittieren selbst, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität Länge: 10 cm, Breite: 8 cm, Höhe: 7 cm, Stiellänge: 9,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.22 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,97*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,09*
€ 9,20*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,98*
€ 12,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.