Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 1147 100 Servier-Frittierkorb, eckig Edelstahl Gastro Restaurant Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12424/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/12424/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 1147 100 Servier-Frittierkorb, eckig Edelstahl Gastro Restaurant Profi
Artikel-Nr.:
     3551-1147/100
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1147/100
EAN/GTIN:
     4003625114714
Suchbegriffe:
Friteusenkorb
friteusenkorb

Servier-Frittierkorb, eckig aus Edelstahl, insbesondere zum originellen Servieren von Beilagen wie Pommes frites geeignet, aber auch zum Frittieren selbst, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität
Länge: 10 cm, Breite: 8 cm, Höhe: 7 cm, Stiellänge: 9,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
500
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,97*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 6,09*
€ 9,20*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,98*
€ 12,46*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.