Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzschneider Pilzschneider aus Zinkguss, verchromt, Sägemesser aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilzschneider Pilzschneider aus Zinkguss, verchromt, Sägemesser aus Edelstahl
Pilzschneider Pilzschneider aus Zinkguss, verchromt, Sägemesser aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-386-891
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4692/060
EAN/GTIN:
     4003625469203
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät
Pilzschneider
Pilzschneider aus Zinkguss, verchromt, Sägemesser aus Edelstahl 18/10, schwere Qualität, schneidet Pilze in etwa 5 mm starke Scheiben Länge: 13 cm, Breite: 7 cm, Durchmesser innen: 5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.32 kg
Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,46*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,02*
€ 10,52*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,46*
€ 12,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.