Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 20 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 9,5 cm. Klarglasvase,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 20 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 9,5 cm. Klarglasvase,
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 20 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 9,5 cm. Klarglasvase,
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 20 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 9,5 cm. Klarglasvase,
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 20 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 9,5 cm. Klarglasvase,
Artikel-Nr.:
     2813-388-1451
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     014326
EAN/GTIN:
     4002541143266
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
Leonardo Vase LUCCA, Höhe: 20 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 9,5 cm. Klarglasvase, in 4 Größen erhältlich.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
9.50 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
20.50 cm
Gewicht:
1.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,24*
€ 14,61*
Lager 2813
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 18,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
014384
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.