Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 52c 205x305x490 mm inkl. 3 Pressformen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 52c 205x305x490 mm inkl. 3 Pressformen -
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 52c 205x305x490 mm inkl. 3 Pressformen -
Artikel-Nr.:
     2813-388-2509
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70173
EAN/GTIN:
     4022955701739
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 52c 205x305x490 mm
inkl. 3 Pressformen - Edelstahl-Auslauf und -Sieb - Spritzschutz Kunststoff - 1.500 U/Min. - 20-40 Liter/Std. - 230 V / 230 W

Weitere Informationen:
Länge:
49.00 cm
Breite:
30.50 cm
Höhe:
20.50 cm
Gewicht:
10.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,91*
€ 1.025,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,74*
€ 996,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,06*
€ 941,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,51*
€ 922,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,72*
€ 905,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.