Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 10c 200x300x390 mm abnehmbarer Behälter leicht zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 10c 200x300x390 mm abnehmbarer Behälter leicht zu
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 10c 200x300x390 mm abnehmbarer Behälter leicht zu
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 10c 200x300x390 mm abnehmbarer Behälter leicht zu
Artikel-Nr.:
     2813-388-2536
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70760
EAN/GTIN:
     4022955707601
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 10c 200x300x390 mm
abnehmbarer Behälter leicht zu reinigen - Gehäuse verchromt - Motor startet mit Herunterdrücken des Hebels - 30 Liter/Std. - 230 V / 230 W

Weitere Informationen:
Länge:
39.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
9.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,62*
€ 1.113,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,81*
€ 1.102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,95*
€ 1.056,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,01*
€ 1.025,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,40*
€ 990,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.