Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 11c NOVO DeLuxe Chrom 200x300x350 mm abnehmbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 11c NOVO DeLuxe Chrom 200x300x350 mm abnehmbarer
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 11c NOVO DeLuxe Chrom 200x300x350 mm abnehmbarer
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 11c NOVO DeLuxe Chrom 200x300x350 mm abnehmbarer
Artikel-Nr.:
     2813-388-2537
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-70761
EAN/GTIN:
     4022955707618
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
NEUMÄRKER Santos Zitruspresse 11c NOVO DeLuxe Chrom 200x300x350 mm
abnehmbarer Behälter leicht zu reinigen - Höhe des Ausgiessers 125 mm - inkl. 3 Presskegel - 20-40 Liter/Std. - Basis verchromt - Schale schwarz - 230 V / 130 W

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
5.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,65*
€ 808,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,32*
€ 778,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,59*
€ 743,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,92*
€ 722,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,64*
€ 695,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.