Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse, Durchmesser: 16,5 cm, Form Thomas TREND, Porzellan, uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeuntertasse, Durchmesser: 16,5 cm, Form Thomas TREND, Porzellan, uni
Kaffeeuntertasse, Durchmesser: 16,5 cm, Form Thomas TREND, Porzellan, uni
Artikel-Nr.:
     2813-390-2899
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-800001-16746
EAN/GTIN:
     4012436475068
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Kaffeeuntertasse, Durchmesser: 16,5 cm, Form Thomas TREND, Porzellan, uni weiss.
Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
16.50 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
2.20 cm
Durchmesser:
16.50 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,679*
€ 5,059*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 17,34*
€ 23,62002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,059*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,889*
€ 5,818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,669*
€ 5,556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,469*
€ 5,318
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,679*
€ 4,378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
11900-800001-16747
ab € 7,831*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.