Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kühlschrank 670 L Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 338 W -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kühlschrank 670 L Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 338 W -
HENDI Kühlschrank 670 L Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 338 W -
HENDI Kühlschrank 670 L Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 338 W -
Artikel-Nr.:
     2813-394-6596
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     232118
EAN/GTIN:
     8711369232118
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank

HENDI Kühlschrank 670 L Profi Line - max: -2/+8°C - 230 V - 338 W - 730x845x(H)2130 mm
Gehäuse Innen und Außen aus hochwertigem Edelstahl, mit Ausnahme der äußeren Rückwand, welche aus verzinktem Stahl gefertigt ist. Mit Umluftkühlung und Partikelfilter. Oben aufliegender EMBRACO Kompressor. Isolierung: 60 mm Polyurethan. Kühlkammer, passend für Gastronorm 2/1. Selbstschließende verriegelbare Türe, linksöffnend. Komfortabler geschwungener Türgriff. Auf Rädern, von denen 2 Lenkrollen sind. Digitalanzeige und elektronisches Thermostat. Tropenklasse: Sicherer Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von bis zu 43°C. Kühlflüssigkeit: R134a. Kühlraumabmessung: 610x635x(H)1540 mm. Inklusive 3 Fachböden Gastronorm 2/1. Gewicht: 120 kg. Edelstahl. Energieverbrauch: 460 kWh/Jahr (Effizienzklasse B)

Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Breite:
73 cm
Höhe:
210 cm
Gewicht:
117.64 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Energieverbrauch / Jahr:
460 kw
Weitere Suchbegriffe: haushalts- kühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,96*
€ 1.134,77*
Lager 2813
25
Frei Haus
ab € 1.048,52*
€ 1.198,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,93*
€ 1.426,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,76*
€ 1.419,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,56*
€ 1.360,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,40*
€ 1.315,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,52*
€ 1.247,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.