Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm Nur zum Schneiden von Tomaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm Nur zum Schneiden von Tomaten
HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm Nur zum Schneiden von Tomaten
HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm Nur zum Schneiden von Tomaten
HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm Nur zum Schneiden von Tomaten
HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm Nur zum Schneiden von Tomaten
HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm Nur zum Schneiden von Tomaten
HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm Nur zum Schneiden von Tomaten
Artikel-Nr.:
     2813-394-6676
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     570159
EAN/GTIN:
     8711369570159
Suchbegriffe:
Früchteschneider
Pilzschneider
Tomaten-Schneider
Tomatenschneidegerät
HENDI Tomatenschneider - Maße: 432x202x(H)210 mm
Nur zum Schneiden von Tomaten und weichen Gemüse-/Fruchtsorten geeignet. Scheibenstärke: ± 5 mm. Einfach zu Reinigen. Mit Saugnapf-Füssen. Schraubenzieher und -schlüssel zum festziehen der Messerbefestigungen nicht im Lieferumfang enthalten. Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
4.92 kg
Weitere Suchbegriffe: Tomatenschneider, früchteschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
156
€ 4,95*
ab € 101,82*
€ 122,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 126,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.